Startseite

ROSSINI - RSSBIL204B SOSPENSIONE BIEMISSIONE 79W 4000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2000 lm

  • Max. Systemleistung - 54 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421658602

Artikelnummer

RSSBIL204B

Herstellernummer

BIL204B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 lm

Max. Systemleistung:

54 W

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Länge:

1545 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

245 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada a plafone e a sospensione LED monoemissione, struttura in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche. Ottiche lamellari a doppia parabolicit? in alluminio speculare pre-anodizzato, con schermi in PMMA opale a protezione del LEDe che consentono di raggiungere un UGR<19 per installazioni in ambienti con videoterminali. Alimentatore integrato. Disponibile in due lunghezze con r elative potenze, due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).