pagina iniziale

ROSSINI - RSSBIL204B SOSPENSIONE BIEMISSIONE 79W 4000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2000 lm

  • Max prestazioni del sistema - 54 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421658602

Codice prodotto

RSSBIL204B

Cod. produttore

BIL204B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2000 lm

Max prestazioni del sistema:

54 W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

Altri

Lunghezza:

1545 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

245 mm

Altezza / Profondità:

55 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a plafone e a sospensione LED monoemissione, struttura in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche. Ottiche lamellari a doppia parabolicit? in alluminio speculare pre-anodizzato, con schermi in PMMA opale a protezione del LEDe che consentono di raggiungere un UGR<19 per installazioni in ambienti con videoterminali. Alimentatore integrato. Disponibile in due lunghezze con r elative potenze, due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).