Startseite

ROSSINI - RSSBAA003B LAMPADA TERRA LED 2700K 3X13,5W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3750 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1800 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421573394

Artikelnummer

RSSBAA003B

Herstellernummer

BAA003B

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3750 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

1800 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

indirekt

Geeignet für Lampenleistung:

13.5...13.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

300 mm

Lampada da parete e da terra a luce indiretta di forma tondeggiante con sorgente LED integrata (2700K). Struttura in alluminio ad alto spessore lavorato dal pieno verniciato a polveri. Disponibile in tre finiture: bianco, nero e tortora. LED 40.5W 2700K 3750 lm. Colore: Bianco.