Startseite

ROSSINI - RSSAXI005N SOSPENSIONE LED 3000K N 3W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 200 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 18 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421572120

Artikelnummer

RSSAXI005N

Herstellernummer

AXI005N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

18 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

matt

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada a sospensione con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone e installabile su binario YAKI evo. Struttura in pressofusione di alluminio disponibile nei colori bianco, nero e ottone bronzato. Il riflettore dal diametro di soli 18mm crea un fascio di luce concentrato (40?), per un?illuminazione puntuale. Ideale per qualsiasi ambiente della casa, dalla zona giorno al bagno, al corridoio, ma anche nelle installazioni in ambito ristorazione e hospitality. Proposto in versione singol a e con rosone lineare da tre elementi.