ROSSINI - RSSAXI005N SOSPENSIONE LED 3000K N 3W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 200 lm
Colore del corpo - Nero
Diametro - 18 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421572120
Codice prodotto
RSSAXI005N
Cod. produttore
AXI005N
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Colore del corpo:
Nero
Diametro:
18 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Opaco
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
50 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Indice di resa cromatica:
80-89