Startseite

ROSSINI - RSSAXI003N SOSPENSIONE LED X BINARIO TRIFASE

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSAXI003N SOSPENSIONE LED X BINARIO TRIFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1500 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 60 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421561544

Artikelnummer

RSSAXI003N

Herstellernummer

AXI003N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

60 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

5 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

300 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Corpo illuminante a sospensione con COB LED da installare a sospensione o su binario trifase GROOVE, GROOVE INCASSO e YEN BINARIO. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza. Versione a sospensione con alimentatore integrato nel rosone, disponibile con diametro 60mm, per un’emissione di luce concentrata a binario unicamente nella versione grande. Cavo di sospensione trasparente lungo 1200mm in dotazione. Disponibile in due finiture (bianco e nero) e in una gradazione colore 3000K. 15W. 1500 lm.