pagina iniziale

ROSSINI - RSSAXI003N SOSPENSIONE LED X BINARIO TRIFASE

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSAXI003N SOSPENSIONE LED X BINARIO TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1500 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 60 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421561544

Codice prodotto

RSSAXI003N

Cod. produttore

AXI003N

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1500 lm

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

60 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1200...1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

5 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

300 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Corpo illuminante a sospensione con COB LED da installare a sospensione o su binario trifase GROOVE, GROOVE INCASSO e YEN BINARIO. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza. Versione a sospensione con alimentatore integrato nel rosone, disponibile con diametro 60mm, per un’emissione di luce concentrata a binario unicamente nella versione grande. Cavo di sospensione trasparente lungo 1200mm in dotazione. Disponibile in due finiture (bianco e nero) e in una gradazione colore 3000K. 15W. 1500 lm.