Startseite

ROSSINI - RSSAXI001N APPARECCHIO A SOSPENSIONE A LED

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSAXI001N APPARECCHIO A SOSPENSIONE A LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 700 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 46 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421534210

Artikelnummer

RSSAXI001N

Herstellernummer

AXI001N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

46 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

250 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio a sospensione a LED COB con alimentatore integrato nel rosone. Struttura in pressofusion e di alluminio verniciato con polveri epossidichead elevata resistenza. Cavo di sospensione trasparente. Riflettore in alluminio che crea un fascio di luce concentrato. LED 7W 700lm 3000K CRI >80 - Ottica 40° - Nero.