pagina iniziale

ROSSINI - RSSAXI001N APPARECCHIO A SOSPENSIONE A LED

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSAXI001N APPARECCHIO A SOSPENSIONE A LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 700 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 46 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421534210

Codice prodotto

RSSAXI001N

Cod. produttore

AXI001N

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

700 lm

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

46 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1200...1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

250 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Apparecchio a sospensione a LED COB con alimentatore integrato nel rosone. Struttura in pressofusion e di alluminio verniciato con polveri epossidichead elevata resistenza. Cavo di sospensione trasparente. Riflettore in alluminio che crea un fascio di luce concentrato. LED 7W 700lm 3000K CRI >80 - Ottica 40° - Nero.