ROSSINI - RSSASI204NB SOSP.E27 PER B.MONOFASE NERO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421681020
Artikelnummer
RSSASI204NB
Herstellernummer
ASI204NB
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Schutzklasse:
II
Außendurchmesser:
225 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1