pagina iniziale

ROSSINI - RSSASI204NB SOSP.E27 PER B.MONOFASE NERO BIANCO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421681020

Codice prodotto

RSSASI204NB

Cod. produttore

ASI204NB

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

75 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Classe di protezione:

II

Diametro esterno:

225 mm

Altezza / Profondità:

300 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Lampada a sospensione a forma conica in metallo verniciato a polveri, progettata in due differenti misure, in finitura bianca o nera, con interno bianco o oro satinato. Disponibile in versione singola (cavo di sospensione nero o trasparente), con kit decentramento a tre o cinque elementi (cavo in tinta con il corpo lampada) o con possibilit? di decentramento dal punto luce. Soluzione disponibile a nche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO.Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.