ROSSINI - RSSASI203B SOSP.E27 PER B.TRIFASE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421680955
Artikelnummer
RSSASI203B
Herstellernummer
ASI203B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Außendurchmesser:
225 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1