ROSSINI - RSSASI203B SOSP.E27 PER B.TRIFASE BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 75 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421680955
Codice prodotto
RSSASI203B
Cod. produttore
ASI203B
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
75 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Classe di protezione:
I
Diametro esterno:
225 mm
Altezza / Profondità:
300 mm
Adatto per numero di lampade:
1