ROSSINI - RSSARG002TI APPARECCHIO DA PLAFONE TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Titan
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU10
Packung
1 ST
EAN
8015421681686
Artikelnummer
RSSARG002TI
Herstellernummer
ARG002TI
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Titan
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
80 mm
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
110 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1