Startseite

ROSSINI - RSSAPO002GR LAMPADA DA PARETE PER ESTERNI BIEM.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421534135

Artikelnummer

RSSAPO002GR

Herstellernummer

APO002GR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP54

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

196 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Außendurchmesser:

76 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

126 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio a parete per esterno (IP44) con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggiultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Disponibile in versione monoemissione o biemissione, proposte in due misure e tre finiture (bianco, grigio e nero). La versione monoemissione pu? essere montata in due versi per avere il fascio di luce verso il basso o verso l'alto. Diponibili giunti certificati IP68 per la realizzazio ne delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.