Startseite

ROSSINI - RSSAIK024 ROSONE PER SOFFITTO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Höhe - 14.5 mm

  • Durchmesser - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421567058

Artikelnummer

RSSAIK024

Herstellernummer

AIK024

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Höhe:

14.5 mm

Durchmesser:

18 mm

Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.