pagina iniziale

ROSSINI - RSSAIK024 ROSONE PER SOFFITTO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

  • Altezza - 14.5 mm

  • Diametro - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421567058

Codice prodotto

RSSAIK024

Cod. produttore

AIK024

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Scatola da incasso

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Altezza:

14.5 mm

Diametro:

18 mm

Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.