Startseite

ROSSINI - RSSAGA001 INCASSO DOPPIO A SCOMPARSA IN GESS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421675746

Artikelnummer

RSSAGA001

Herstellernummer

AGA001

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

GU10

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Breite:

120 mm

Länge:

210 mm

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale. Disponibile in versione tonda e quadrata, con fonte luminosa arretrata, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessori o.