pagina iniziale

ROSSINI - RSSAGA001 INCASSO DOPPIO A SCOMPARSA IN GESS

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421675746

Codice prodotto

RSSAGA001

Cod. produttore

AGA001

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

50 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

GU10

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

2

Larghezza:

120 mm

Lunghezza:

210 mm

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale. Disponibile in versione tonda e quadrata, con fonte luminosa arretrata, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessori o.