Startseite

ROSSINI - RSSA.6526 APPLIQUE ALOGENA 2X 230V/80W - A.6526

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSA.6526 APPLIQUE ALOGENA 2X 230V/80W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2

  • Fassung - R7s

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421390069

Artikelnummer

RSSA.6526

Herstellernummer

A.6526

Hersteller

RSS

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Fassung:

R7s

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

500 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

50 mm

Lampada da parete, struttura in metallo verniciato e diffusori in vetro satinato. Lampada alogena 2x80W R7s.