Startseite

ROSSINI - RSSA.4362 APPLIQUE 1X120W R7S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421361953

Artikelnummer

RSSA.4362

Herstellernummer

A.4362

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

R7s

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

50 mm

Breite:

220 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da parete in gesso a luce indiretta, dalla linea rettangolare proposta in diverse forme e dimensioni. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco R7s, che consente di montare lampadina LE D.