Startseite

ROSSINI - RSSA.4356-30 APPLIQUE 1X120W R7S - A.4356-30

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSA.4356-30 APPLIQUE 1X120W R7S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - R7s

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421361786

Artikelnummer

RSSA.4356-30

Herstellernummer

A.4356-30

Hersteller

RSS

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

R7s

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Länge:

120 mm

Serie di lampade da parete alogene in ceramica trattata verniciabile e vetro diffusore satinato. Lampada alogena 1x120W R7s.