ROSSINI - RSSA.3298-26 APPLIQUE/PLAFONIERA IN METACRILATO OPALE - A.3298-26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8015421331215
Artikelnummer
RSSA.3298-26
Herstellernummer
A.3298-26
Hersteller
RSS
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1250...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
265 mm
Höhe/Tiefe:
105 mm
Länge:
240 mm





