Startseite

ROSSINI - RSS9837 FAR.INCASSO A SCOMPARSA GESSO 12V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - G53

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421510603

Artikelnummer

RSS9837

Herstellernummer

9837

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

12...12 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

G53

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Einbaubreite:

218 mm

Breite:

215 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

218 mm

Länge:

215 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, orientabile su due assi di 360? rispetto all'asse verticale e di ?30? rispetto all'asse orizzontale. Attacco G53 che consente di montare lampadina LED. Necessita di alimentatore da installare inr emoto.