pagina iniziale

ROSSINI - RSS9837 FAR.INCASSO A SCOMPARSA GESSO 12V

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con lampada - no

  • Portalampada - G53

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421510603

Codice prodotto

RSS9837

Cod. produttore

9837

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

12...12 V

Con lampada:

no

Portalampada:

G53

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

218 mm

Larghezza:

215 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

218 mm

Lunghezza:

215 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, orientabile su due assi di 360? rispetto all'asse verticale e di ?30? rispetto all'asse orizzontale. Attacco G53 che consente di montare lampadina LED. Necessita di alimentatore da installare inr emoto.