Startseite

ROSSINI - RSS6612 FARO INCASSO ALOGENO 230V/40W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421390281

Artikelnummer

RSS6612

Herstellernummer

6612

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Fassung:

GU10

Einbauhöhe/-tiefe:

142 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

110 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

2000 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Faretto da incasso tondo alogeno 230V 40W GU10, carrabile (max.2000 kg a 25 km/h); struttura in pressofusione di alluminio, anello in acciaio e diffusore in vetro trasparente. Grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 110.