ROSSINI - RSS6612 FARO INCASSO ALOGENO 230V/40W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
8015421390281
Codice prodotto
RSS6612
Cod. produttore
6612
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
142 mm
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
110 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Non richiesto
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
2000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì