Startseite

ROSSINI - RSS3598-20 SOSPENSIONE VETRO SATINATO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Fassung - E27

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421328277

Artikelnummer

RSS3598-20

Herstellernummer

3598-20

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Gehäusefarbe:

Chrom

Fassung:

E27

Länge:

100 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

100 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

200 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Serie di lampade da sospensione; struttura in metallo cromato e diffusori in vetro bianco satinato. Lampada fluorescente E27 1X25W 1350Lm 2700K/4000K. Altezza: 200 mm. Larghezza: 100 mm.