pagina iniziale

ROSSINI - RSS3598-20 SOSPENSIONE VETRO SATINATO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Colore del corpo - Cromo

  • Portalampada - E27

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421328277

Codice prodotto

RSS3598-20

Cod. produttore

3598-20

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1350 lm

Colore del corpo:

Cromo

Portalampada:

E27

Lunghezza:

100 mm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

100 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

200 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Serie di lampade da sospensione; struttura in metallo cromato e diffusori in vetro bianco satinato. Lampada fluorescente E27 1X25W 1350Lm 2700K/4000K. Altezza: 200 mm. Larghezza: 100 mm.