Startseite

ROSSINI - RSS3400-15 PLAFONE/PARETE IN VETRO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Fassung - E14

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421363988

Artikelnummer

RSS3400-15

Herstellernummer

3400-15

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E14

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

160 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

160 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

160 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Serie di lampade da parete,plafone e da appoggio con vetro opale a forma di cubo e montatura in metallo. Lampada compatta 1x7W E14.