ROSSINI - RSSVIR001NB DOWNLIGHT QUADRATO NERO RIFLETTORE BIAN - VIR001NB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 13 W
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421587032
Artikelnummer
RSSVIR001NB
Herstellernummer
VIR001NB
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
13 W
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
GU10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
55 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
90 mm


