ROSI - PRESA MOBILE IP67 3P+T 16A 380V - 6 PZ - 1008224/6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstarke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
ST
EAN
8056131018447
Artikelnummer
Herstellernummer
1008224/6
Hersteller
RCO
IEC-Stromstarke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
PRESA MOBILE INDUSTRIALE IP67 3P+T 16A 380V 6H CABLAGGIO A VITE - CONFEZIONE DA 6 PZ
AttachmentPDF


