Startseite

ROSI - PRESA MOBILE IP54 3P 16A 220V - 10 PZ - 1009223/10

KopierenKopieren
ROSI - PRESA MOBILE IP54 3P 16A 220V - 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstarke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • ST

EAN

8056131018492

Artikelnummer

Herstellernummer

1009223/10

Hersteller

RCO

IEC-Stromstarke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

PRESA MOBILE INDUSTRIALE IP54 2P+T 16A 220V 6H CABLAGGIO A VITE - CONFEZIONE DA 10 PZ