Startseite

ROSI MATERIALE ELETT - MULTIPRESA EMILIA SPECIALIST 4 POSTI, SENZA CAVO, NERA - MADE IN ITALY

KopierenKopieren
ROSI MATERIALE ELETT - MULTIPRESA EMILIA SPECIALIST 4 POSTI, SENZA CAVO, NERA - MADE IN ITALY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4

  • Werkstoff - Polycarbonat (PC)

  • Mit Ein-/Ausschalter - falsch

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8056131010519

Artikelnummer

RCORS8411N

Herstellernummer

RS8411N

Hersteller

RCO

Farbe:

schwarz

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

4

Werkstoff:

Polycarbonat (PC)

Mit Ein-/Ausschalter:

falsch

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK08

MULTIPRESA EMILIA SPECIALIST 4 POSTI, SENZA CAVO, NERA - MADE IN ITALY EMILIA SPECIALIST E’ LA SERIE DI MULTIPRESE CREATA DAI PROFESSIONISTI, PER I PROFESSIONISTI Realizzate in policarbonato, materiale che garantisce qualità e resistenza all’urto, al calore e all’invecchiamento, che le rende adatte anche ad ambienti professionali. Contatti robusti. Fino a 10000 cicli di inserimento. Contatti di terra nichelati 2 tipologie di fissaggio: con fascette per un montaggio anche senza viti oppure con viti tramite i fori predisposti. Prese P40 ribassate. Disposizione delle prese a 45º per evitare interferenze tra le spine durante il collegamento. Unica tipologia di viti che permette il cablaggio completo con un solo cacciavite. Rapido accesso ai morsetti per un cablaggio comodo e veloce, accessibile dalla parte frontale con pratica slitta coprimorsetti a scomparsa. E’ possibile fissare la multipresa a parete e fare il cablaggio successivamente Possibilità di cablare cavi fino a 2,5mm2. Corredata di 2 accessori: uno per l’ingresso standard del cavo e uno per l’ingresso della canalina o per un ingresso posteriore del cavo