ROSI - ARMADIO A MURO IN POLIESTERE, PORTA CIECA, SERIE STONE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyester (PET)
Breite - 500 mm
Hohe - 700 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
ST
EAN
8056131016221
Artikelnummer
Herstellernummer
RS49157
Hersteller
RCO
Werkstoff:
Polyester (PET)
Breite:
500 mm
Hohe:
700 mm
Tiefe:
250 mm
ARMADIO A MURO 700x500x250 IP66 IN POLIESTERE, PORTA CIECA
AttachmentPDF