Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1746-A7 SLC 7 SLOTS CHASSIS - 1746-A7

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1746-A7 SLC 7 SLOTS CHASSIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

  • Anzahl der Steckplätze - 7

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - ja

  • Rack-Montage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468415368

Artikelnummer

RCK1746-A7

Herstellernummer

1746-A7

Hersteller

RCK

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Anzahl der Steckplätze:

7

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

282 mm

Höhe:

171 mm

Tiefe:

145 mm