ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A230T-HJ62AN TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR - TLY-A230T-HJ62AN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.44 kW
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.313 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0820919822032
Artikelnummer
RCKTLY-A230T-HJ62AN
Herstellernummer
TLY-A230T-HJ62AN
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.44 kW
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Nenndrehmoment:
1.3 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
70 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


