ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A220T-HK64AA TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR - TLY-A220T-HK64AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.35 kW
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.313 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0820919821998
Artikelnummer
RCKTLY-A220T-HK64AA
Herstellernummer
TLY-A220T-HK64AA
Hersteller
RCK
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.35 kW
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
70 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


