Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCKTL-A110P-BJ32AA TL-SERIES 240V AC ROTARY SERVO MOTOR - TL-A110P-BJ32AA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCKTL-A110P-BJ32AA TL-SERIES 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.086 kW

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.313 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0820919236716

Artikelnummer

RCKTL-A110P-BJ32AA

Herstellernummer

TL-A110P-BJ32AA

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.086 kW

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

5000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

0...400 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Nenndrehmoment:

0.181 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

46 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello TL-SERIES 240V AC ROTARY SERVO MOTOR