ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B860D-MJ74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B860D-MJ74AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 12.5 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 2000 1/min
Packung
1 ST
EAN
0884951067974
Artikelnummer
RCKMPL-B860D-MJ74AA
Herstellernummer
MPL-B860D-MJ74AA
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
12.5 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
2000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
83 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
265 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


