ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B640F-MJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B640F-MJ72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 6.1 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min
Packung
1 ST
EAN
7449078230385
Artikelnummer
RCKMPL-B640F-MJ72AA
Herstellernummer
MPL-B640F-MJ72AA
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
6.1 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
36.7 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
215 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


