Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B520K-MJ74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B520K-MJ74AA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B520K-MJ74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 3.5 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4000 1/min

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919984006

Artikelnummer

RCKMPL-B520K-MJ74AA

Herstellernummer

MPL-B520K-MJ74AA

Hersteller

RCK

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

3.5 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

10.7 Nm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR