Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B430P-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B430P-SJ72AA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B430P-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.2 kW

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919980992

Artikelnummer

RCKMPL-B430P-SJ72AA

Herstellernummer

MPL-B430P-SJ72AA

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

2.2 kW

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

5000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

0...400 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

6.55 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

115 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR