Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B330P-MJ74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B330P-MJ74AA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B330P-MJ74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.8 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001571521

Artikelnummer

RCKMPL-B330P-MJ74AA

Herstellernummer

MPL-B330P-MJ74AA

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.8 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

5000 1/min

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

4.18 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

100 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation MPL-B330P-MJ74AA - MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR