ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B330P-MJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B330P-MJ72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.8 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8001022953208
Artikelnummer
RCKMPL-B330P-MJ72AA
Herstellernummer
MPL-B330P-MJ72AA
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1.8 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
5000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
4.18 Nm
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Rahmengröße nach IEC:
100 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


