ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-A430P-MK74AA MP-SERIES MPL 240V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-A430P-MK74AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.2 kW
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.313 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0820919979552
Artikelnummer
RCKMPL-A430P-MK74AA
Herstellernummer
MPL-A430P-MK74AA
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2.2 kW
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
5000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
5.99 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
115 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


