Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871C-DH2M12-D4 MINIATURE SMALL BARREL INDUCTIVE SENSOR - 871C-DH2M12-D4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871C-DH2M12-D4 MINIATURE SMALL BARREL INDUCTIVE SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 12 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070491005

Artikelnummer

RCK871C-DH2M12-D4

Herstellernummer

871C-DH2M12-D4

Hersteller

RCK

Länge des Sensors:

12 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...15 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello MINIATURE SMALL BARREL INDUCTIVE SENSOR