ROCKWELL AUTOMATION - RCK817S-PTC-115 MACHINEALERT THERMISTOR MONITORING RELAY - 817S-PTC-115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Externer Reset möglich - ja
Höhe - 80 mm
Breite - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079629584
Artikelnummer
RCK817S-PTC-115
Herstellernummer
817S-PTC-115
Hersteller
RCK
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Externer Reset möglich:
ja
Höhe:
80 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
99.5 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC


