Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1U24 24 V AC/DC GP TERMINAL BLOCK RELAY - 700-HLT1U24

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1U24 24 V AC/DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 10 ST

EAN

7449072037133

Artikelnummer

RCK700-HLT1U24

Herstellernummer

700-HLT1U24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

88 mm

Höhe:

76 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

6.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè con morsettiera 700-HL, 1 polo • Risparmio di spazio sul pannello fino all’85% rispetto ai relè tradizionali • Montaggio su guida DIN • Larghezza di soli 6,2 mm (SPDT) • LED standard, protezione per l’inversione di polarità e protezione contro i picchi di tensione • Basi con morsetti a vite.

Ein ROCKWELL AUTOMATION Produkt

Entdecken Sie die ROCKWELL AUTOMATION-Serie