ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1U1 110/125 V AC/DC GP TERMINAL BLOCK RELAY - 700-HLT1U1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 125...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 125...125 V
Packung
10 ST
EAN
7449070822359
Artikelnummer
RCK700-HLT1U1
Herstellernummer
700-HLT1U1
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
125...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
125...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125...125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
88 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
6.2 mm